曜日別特売
RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177

RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177
RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177
RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177
RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177
RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177
RK0B37 ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880177

ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色T.Xルビーレッド
内容量1台注文コード04880177品番RK0B37
参考基準価格(税別)¥160,727販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

"押さずにON"で、もっと便利に。初めてでもラクッと乗りやすい。ラクあし電動アシスト自転車。

用途
お買物、通勤通学、お仕事等
色
T.Xルビーレッド
仕様
【ギアクランク】127L アルミ、【サドル】ふかふかサドル、【シートポスト】アルミ、【シート止め】回り止めシートクランプ&回転式レバー、【チェーンケース】ピストル型 / 鉄、【バスケット】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm / (上面)、【ペダル】ノーマルペダル、【ベル】引きベル、【リム】フロント・リヤ共通:アルミリム
材質
【スポーク】フロント・リヤ共通:ステンレススポーク、【泥避け】フロント・リヤ共通:鉄 (共色)
ブレーキ
フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
質量(kg)
25.1
タイプ
【チューブ】フロント・リヤ共通:英式バルブチューブ
段数
【シフト】3段
フレーム
アルミ / ラカットステップフレーム (またぎ高さ:23.5cm)
モーター
補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:3走行モード (強-弱-アシストオフ)、手元スイッチ:かんたんパネル (オートライト機能付き)、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
駆動形式
カーボンベルトドライブ
ハンドル
バー:アルミセミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ
ランプ
フロント:シングルパワーバッテリーランプ、リヤ:ソーラーテール
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB310 / 333Wh / 9.2Ah / 36V
スタンド
オートロック ラクラクスタンド
タイヤタイプ
フロント・リヤ共通:幅広スリックタイヤ
タイヤサイズ
フロント・リヤ共通:20×1.75HE
適応身長(cm)
128~
充電方式
スタンド式 AC100V / 充電時間:3時間30分
充電可能回数
(標準パターン) 700~900回
錠前
大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
(標準パターン・バッテリー新品時)【弱モード】110【強モード】65
キャリア
【クラス27キャリヤ】装着不可、【リヤ】持ち手付き鉄キャリヤ (クラス18)
地上高さ(cm)
【サドル】67~80.5
車体寸法(mm)
1,540×565
変速
内装3段シマノピアノタッチ
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする