曜日別特売
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290

RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290
RW0B37-TC 防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880290

防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
色T.サファイヤブルー
内容量1台注文コード04880290品番RW0B37-TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

"押さずにON"で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用
色
T.サファイヤブルー
仕様
【手元スイッチ】かんたんパネル(オートライト機能付き)
寸法(mm)
【全長】1620【全幅】575【サドル地上高さ】670~805
質量(kg)
30.2
ランプ
【フロント】シングルパワーバッテリーランプ、【リア】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB310、333Wh 9.2Ah 36.3V
充電時間
3時間30分
タイヤサイズ
前20×1.75HE/後16×1.75HE
適応身長(cm)
128~
錠前
リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)
【弱モード】100【強モード】59
変速
内装3段シマノピアノタッチ
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥11,600/税込¥12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする