曜日別特売
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301

LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301
LN-IF26FGB iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893301

iPhone Duo ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカットLN-IF26FGB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04893301
品番
LN-IF26FGB
参考基準価格(税別)¥2,073販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
5(本体)/20(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W79xH114xD0.33(本体)/W95xH182xD13.5(パッケージ込)
対応機種
iPhone Duo
カラー仕様
ブルーライトカット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする