LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319

LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319
LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319
LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319
LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319
LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319
LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319
LN-IL26FGLB-SK iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット LEPLUS NEXT 04893319

iPhone 18 Pro Max ガラスフィルムブルーライトカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04893319
品番
LN-IL26FGLB-SK
参考基準価格(税別)¥1,618販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
18(本体)/55(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W73xH159xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro Max
カラー仕様
ブルーライトカット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする