曜日別特売
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371

LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371
LN-IP26FGLRCB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black LEPLUS NEXT 04893371

iPhone 18 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット Rich Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04893371
品番
LN-IP26FGLRCB
参考基準価格(税別)¥2,436販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/映り込みを抑え黒を際立たせるアンチリフレクション加工/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/46(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W67xH145xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro
カラー仕様
ブルーライトカット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする