LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547

LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547
LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547
LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547
LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547
LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547
LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547
LN-IP26FGLENUASV iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95% LEPLUS NEXT 04893547

iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04893547
品番
LN-IP26FGLENUASV
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

カメラ全体を保護するアルミとガラスの複合カバー/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

質量(g)
6(本体)、23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W67xH38xD2(本体)、W60xH195xD12(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro、iPhone 17 Pro
材質(フィルム)
ガラス+アルミ合金
カラー仕様
高透過、約95%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする