LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019

LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019
LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019
LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019
LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019
LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019
LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019
LN-IP26FGDPB iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 04894019

iPhone 18 Pro ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 ブルーライトカットLN-IP26FGDPB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04894019
品番
LN-IP26FGDPB
参考基準価格(税別)¥3,164販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 反射を抑え、高い透過率で画面の”黒”を際立たせる超低反射コートのガラスフィルム/超硬度10H/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/高透過ブルーライトカット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/50(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W67xH145xD0.33(本体)/W108xH195.5xD13.5(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro
カラー仕様
ブルーライトカット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする