iPhone Duo レンズ保護ガラスフィルム薄型 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04894107
品番
LN-IF26FGLENUOC-SK
参考基準価格(税別)¥2,264販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【30日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

質量(g)
3(本体)/16(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W56xH21xD2mm(本体)/W60xH195xD12mm(パッケージ込)
対応機種
iPhone Duo
材質(フィルム)
ガラス
カラー仕様
超高透過 約98%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする