LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159

LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159
LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159
LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159
LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159
LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159
LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159
LN-IP26FGLENC iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 04894159

iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04894159
品番
LN-IP26FGLENC
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【14日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過率約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

質量(g)
6(本体)、22(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W67xH38xD2(本体)、W60xH195xD12(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro、iPhone 17 Pro
材質(フィルム)
ガラス+PC
カラー仕様
超高透過、約98%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする