PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692

PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692
PA329CDV 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース) 04894692

液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVPA329CDV

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04894692
品番
PA329CDV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・31.5インチ4K UHD(3840×2160)QD-OLEDパネル、120Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現
・最大輝度1000nit、VESA DisplayHDR True Black 500対応で、優れたコントラストと色彩性能を実現
・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。
・Calman認証済み、工場出荷時に校正済みで、Delta E < 1.5という優れた色精度を実現しています。
・最大96WのPower Deliveryに対応したUSB-C、HDMI、デイジーチェーン接続対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、豊富な接続オプションを備えています。
・Mac対応Mモデル-P3は、MacBookディスプレイの色精度を最適化するために色温度が調整されています。
・内蔵の自動KVM機能により、1つのキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンまたはPCを簡単に切り替えることができます。
・ASUS独自のDisplayWidget Centerソフトウェアを使用すると、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。
・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、旋回、高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。
・環境に配慮した持続可能性機能には、紙製の包装材やエネルギー効率の高い環境基準などが含まれます。

性能
広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3:99%)、HDR (High Dynamic Range) 、フリッカーフリー搭載
消費電力(W)
使用時 25.5以下、スタンバイ時 0.5以下
電源
AC100~240V
表面処理
アンチリフレクション
型番
PA329CDV
機能
【搭載技術】ProArt Preset、色温度 : 9300K, 6500K, 5500K, 5000K, DCI-P3, M Model、カラー調整 : RGB Tuning (Gain / Offset)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 1.5、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDRモード、ASUS Power Sync、KVMスウィッチ
角度調整範囲
本体:上下(チルト)/上23°~下5°、左右(スウィーベル)/左右30°、縦回転(ピボット)/左右回り90°
コントラスト比
1500000:1
画素ピッチ
0.182mm
最大解像度
3840x2160
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
0.1ms(GTG)
スピーカー
2W×2
スロット
【ケンジントンセキュリティー】搭載
画面サイズ
31.5型ワイド
高さ調節
0~130mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
QD-OLED
最大輝度(cd/m2)
1000(HDR Peak)
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)
入出力端子
USB-C x 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1) x 1 (FRL)、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(アップストリーム)、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)、3x USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)、3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
72.05×60.72×22.20(スタンド含む)
パネル種類
QD-OLED
最大表示色
約10億7370万色
対応VESA規格
100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする