AWT-1890 耐薬耐荷重作業台 キャスターなし AWT-75シリーズ アズワン 04896810

AWT-1890 耐薬耐荷重作業台 キャスターなし AWT-75シリーズ アズワン 04896810
AWT-1890 耐薬耐荷重作業台 キャスターなし AWT-75シリーズ アズワン 04896810

耐薬耐荷重作業台 キャスターなし AWT-75シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
質量(kg)約64
内容量1個注文コード04896810品番AWT-1890
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

高耐荷重×耐薬天板!
耐薬品仕様
分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。
天板表面材にケミサーフを使用。
バリエーション豊富
様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。
耐荷重600kgの耐薬天板作業台です。

寸法(mm)
1800×900×750
質量(kg)
約64
アズワン品番
4-5059-06
仕様
ケミサーフ仕様 1800×900×750mm
耐荷重(kg)
600(均等荷重)
脚部構造
レベルアジャスター付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする