MANKI-1575WHA 【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ アズワン 04896846

MANKI-1575WHA 【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ アズワン 04896846
MANKI-1575WHA 【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ アズワン 04896846

【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
質量(kg)44
内容量1台注文コード04896846品番MANKI-1575WHA
参考基準価格(税別)¥151,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

アズワン限定品になります。
4段仕様の木製キャビネットワゴン付です。
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。
天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

寸法(mm)
1500×750×800
質量(kg)
44
天板寸法(mm)
1500×750×30
内寸(mm)
W1230×D528
アズワン品番
4-7931-02
材質(車輪)
双輪ナイロン
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
引出し内寸法(mm)
浅引出し/W362×D379×H88、深引出し/W362×D379×H123
材質(天板)
実験用メラミン天板
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30mm
均等耐荷重(kg)
500
色(本体)
ダークグレー/パールホワイト
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×665
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×800
材質(キャビネット)
メラミン仕上げ化粧ボード
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする