曜日別特売
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230

79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230
79503 ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH 不二貿易 04904230

ガス昇降フリーテーブル ワイド 大理石 WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04904230
品番
79503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

好きな高さに調整できる!大理石柄の昇降式テーブル

天板寸法(mm)
1200×600
天板厚さ(mm)
35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×120
折りたたみ寸法(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする