ハンドルスピンナー丸型 新バンド

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
内容量1個注文コード04906102品番506265
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。

付属品
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
材質
ステンレス
適合径(Φmm)
26~32
注意
※本製品はパワーステアリング車専用です。また、一般公道では使用出来ません。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89949921
2025-01-06
用途: トレーラーの運転。

色々なスピンナーを使用してきましたが、結局こちらの商品が一番良い。
安定感、耐久性もあるのでお勧めです。

対象商品 : 89949921
2016-09-29
用途: トレーラーのステアリング

以前、同じ物を使っておりました。ベアリングが入ってないので軸本体が磨耗して、最後はボールが抜けてきます。ですがコストパフォーマンスが高い商品だと思います。ベアリング使用品もベアリングの寿命があります。コスト的には、こちらの商品が良いです。

対象商品 : 89949912
2015-12-07
用途: 車の運転

丸い部分の塗装が雑で何か所かにゴミが付いていました。ゴミを爪でカリカリすると塗装がパリッと剥がれました。丸も上部が歪んでます。機能的には問題なし。値段が値段なのでこんなもんなのかな?普通に運転するときには使えません。車庫入れやバックの時には使えます。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89949921
2016-09-30
用途: 身体障害者です
宝ワールド 様(建設業・工事業)

色々購入したが この製品が一番使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする