曜日別特売
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111

VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111
VMT850 darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH 04906111

darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850VMT850

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04906111
品番
VMT850
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ATX3.1規格に対応し、12V2-6(最大600W)端子を搭載した、80PLUS BRONZE認証を受けた850W電源です。 コンセントからのAC(交流)をPC内部で使用するDC(直流)に高い効率で変換する、APFC(アクティブPFC)回路を採用。 80Plus GoldやTitanium規格でも採用される、直流電圧を効率的に変圧するLLC(共振コンバータ)によるソフトスイッチングと、抵抗値が極めて低いMOSFETを採用したSR(Synchronous Rectification、同期整流)により+12Vラインの効率を大きく高めています。 USBなどで高消費電力化が進む+5/+3.3Vへの供給も、高効率なDC to DC変換により、安定したUSBへの出力を担保しています。 製品保証は御購入日より5年間です。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする