CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用。
(
TYPE-Zという名称は分かりやすくコネクタ形状を区別するための名称で、コネクタの正式名称ではありません。)
同じ形状でも8pinのラッチ側12Vの仕様の電源には使用できません。ラッチ側GNDの仕様の電源に使用してください。
本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。
そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。
12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。