曜日別特売
DIR-L16B-EXT-WT 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 04913497

DIR-L16B-EXT-WT 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 04913497
DIR-L16B-EXT-WT 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 04913497
DIR-L16B-EXT-WT 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 04913497

12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04913497
品番
DIR-L16B-EXT-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

L字型コネクタを採用した12VHPWRコネクタ延長ケーブル
本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。
そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。
12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。

仕様
Senceピンの位置:下側(Type-B)
コネクタ
GPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:12+4pin 12VHPWR(メス)
ケーブル長(mm)
300
注意
※850W以上の電源でご使用ください。
※RTX4090でご使用になる場合には1000W以上の電源をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする