SF-2X9PIN-16PIN 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 04913522

SF-2X9PIN-16PIN 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 04913522
SF-2X9PIN-16PIN 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 04913522
SF-2X9PIN-16PIN 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 04913522

12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PINSF-2X9PIN-16PIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04913522
品番
SF-2X9PIN-16PIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。
このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。
ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。
SuperFlowerの既存の電源で使用可能
RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ
LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)
SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)

適合
LEADEX VI PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V GOLD PROシリーズ・LEADEX III GOLD ARGB PROシリーズ
寸法(mm)
600×30×20
質量(g)
126
コネクタ
GPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:Super Connector 9pin x2
注意
※850W以上の電源でご使用ください。
※RTX4090でご使用になる場合には1000W以上の電源をご使用ください。
※16pin 12VHPWRコネクタは接続時、奥までしっかりと挿しこんで下さい。しっかりと挿しこまないと発火する恐れがあります。
※LEADEX III GOLD ARGBシリーズは対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする