DIR-L16A-M8X2-Y-WT 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 04913531

DIR-L16A-M8X2-Y-WT 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 04913531
DIR-L16A-M8X2-Y-WT 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 04913531
DIR-L16A-M8X2-Y-WT 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 04913531

12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04913531
品番
DIR-L16A-M8X2-Y-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。
LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。
本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。
そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。
12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。

注意
※850W以上の電源でご使用ください。
※RTX4090でご使用になる場合には1000W以上の電源をご使用ください。
※PCIeコネクタのTYPE-Yというの名称は分かりやすく区別するための名称でコネクタの正式名称ではありません。
※GPUの種類によってはヒートシンクやフレームの張り出しによって、挿さらない場合があります。
※PROシリーズの9pin Super Connectorには非対応です。
※LEADEX III GOLD ARGBシリーズは8pinでもコネクタ部がRGBで光るために専用のコネクタとなっており、使用できません。
※LEADEX VII GOLDシリーズ 8pinタイプでも形状が異なるため、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする