曜日別特売

部品 ペンインパクトドライバWH3DA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
部品名称トリツガ
トリツガ
アイドルギヤセツト(2イリ)
アンビル(A)
インバーテツドリング
オイルシール
ガイドスリーブ
ガイドスリーブセツト
キヤリア
シフトノブ
スイッチターミナル
ストツパ
スピンドル(A)
スリーブ
スワツキナベネジ M2.6X4.8
セツトリング
ニードルピン
ニードルローラ(A)
ハウジング(A).(B)セツト
ハンドル(A).(B)セツト
ハンマ(A)
ハンマスプリング
パツキン
フロントカバー
プリズム
メタル
モータ DC 3.6V
リングギヤ
ワツシヤ(C)
ワツシヤ(J)
内容量1個注文コード04916121品番トリツガ
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
¥79

【注意】
HiKOKI(ハイコーキ)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意下さい。
修理方法に関するご相談は承っておりません。
部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

番号
【項目番号】38
部品名称
トリツガ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする