曜日別特売
CXLDA120F-24-T4 DINレール型 AC-DC電源 コーセル 04917162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DINレール型 AC-DC電源

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04917162
品番
CXLDA120F-24-T4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

COSELからCOSELSYNC.ブランドが登場。ふたつの世界的電源メーカーの協働により誕生した新たなブランド。
グローバル市場が求める信頼の電源ソリューション
高効率・高信頼性の DINレール電源 5年保証
幅広い動作温度範囲 -40~70℃(55℃以上でディレーティング有り)

用途
計測・制御機器向け産業用DINレール電源
出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
5
接続方法
プッシュイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
入力電圧
85-264(VAC1Φ)
出力電力(W)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする