SC12G×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム 04918869

 

SC12G×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム 04918869
SC12G×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム 04918869
SC12G×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム 04918869
SC12G×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム 04918869

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)SC12G×5

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04918869品番SC12G×5
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
文字
緑に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
適合機種
テープ幅12mm対応機種
タイプ
パステル
長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
緑
包装
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00664736
2022-10-24
用途: 仕様目的通りのラベル印字用に

貴社で購入できるので他の商品と合わせて購入できるなど文具等の専門サイトにはないメリットがあります。しかも割と安い。

対象商品 : 00664325
2021-11-08
用途: 製品のシール作成

他通販サイトより安いです、即日出荷です。
急いでいたので、即日は大変有難いです。次回も購入します。

対象商品 : 00664325
2020-07-21
用途: 書類や商品など
株式会社ニコー 様(サービス業)

事務用品屋やほかのインタネットより、価格的に安かったです。
嬉しいです。

対象商品 : 00664675
2018-07-10
用途: 製造現場での作業用具の表示のため

付近の店舗では36mm幅が販売されていない為助かっています。

対象商品 : 00664797
2018-05-01
用途: 事務作業
教育・研究機関

安い品ではないので、割安に購入できたのがよかったです。

対象商品 : 00664325
2016-12-26
用途: 工事黒板に使用
株式会社リンフォース 様

工事黒板に使用しています。緑の黒板に工事名を印刷して使用しています。緑に白文字も試しましたが、写真にあまり鮮明に文字が出ず、緑に黒文字のラベルにしました。

対象商品 : 00664675
2016-08-25
用途: 書類整理

いわずとしれた定番商品。近くのホームセンターにこのサイズが無いので重宝します。

対象商品 : 00664325
2017-03-24
用途: テプラテープ

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする