曜日別特売
10/15より値下げ!現場を応援
SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887

 

SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887
SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887
SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887
SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887
SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887
SJ12S×5 テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 04918887

テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字)SJ12S×5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
内容量1箱(5巻)注文コード04918887品番SJ12S×5
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)値下げ
¥5,198

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
1.5
質量(g)
59
タイプ
マグネット
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23640837
2020-11-16
用途: ロッカーの名札として
株式会社ルーラル 様(製造業)

磁石でつけることができるので、場所を移動した際など付け替えるときなど、テープ跡が残らなくて助かっています。

対象商品 : 23640837
2021-02-07
用途: 事務作業時
株式会社 市毛工務店 様

磁力が弱い、数量が少ない。高い。もう少し安くして欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする