曜日別特売
SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896

 

SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896
SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896
SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896
SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896
SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896
SJ18S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918896

テプラPROテープ マグネットテープSJ18S×5

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
文字白に黒文字
内容量1箱(5巻)注文コード04918896品番SJ18S×5
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
1.5
質量(g)
75
テープ地色
白
タイプ
マグネット
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
注意
※「テプラ」本体内蔵のカッターが磨耗しますので、市販のハサミでカットして下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00665262
2026-01-23
用途: ホワイトボードへ行先表示
建設業・工事業

ホワイトボードへ行先表示を記すことに使用しています
訪問頻度の多い現場を あらかじめ用意しておいて 出かける際に貼り付けて
外出します 手書きだと面倒なので書き忘れが多かったのですが マグネットテープを作ってから 営業はきっちと表示するようになりました

2026-07-09
用途: 表示する時に使います
株式会社渡清建材店 様(不動産業)

長年使用しています。長持ちもしますし、また、使いやすいです。

2025-02-05
用途: ロッカーや下駄箱の名札
製造業

派遣さんが入るたびにロッカーや下駄箱に掲示する名札を作成しています。普通のテプラで印刷して厚紙に貼つけて名札入れに入れていたのですが、間違えてマグネットテープを購入したので、それに印刷してみたらロッカーや下駄箱にそのままくっつけるだけで問題なしでした。磁力があまり強くないように思ったので心配でしたが案外しっかりくっついていてくれて、ロッカーの移動の時もぺっぺっと貼り替えて簡単ですごく楽になりました。
マグネットタイプがあるのを知らなかったので早く知りたかった…

2人が参考にしています
2025-04-22
用途: ホワイトボードに貼る行動予定のマグネット
株式会社京都デザートプラン 様(製造業)

曜日や、定期的に行う行動予定のマグネットとして使用しています。
ペンで書く必要がなく、便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 00665262
2023-05-31
用途: ホワイトボード用
鉱業

使いやすくて便利だからいいんだけど、値段が高いので★4個で

1人が参考にしています
対象商品 : 00665262
2024-05-15
用途: 写真撮影のタイトル
アキラ工業株式会社 様(建設業・工事業)

ミニ黒板に張り付けて使用、テプラで打ち込めるので便利ですが、もう少し長さがあれば

対象商品 : 00665262
2020-05-07
用途: ホワイトボード、キャビネットの掲示用
製造業

今まで普通のテープでシールを作成して、マグネットシートを切って使っていたが、初めてこの商品を知り購入。
手間も減り、仕上がりもきれい。
価格は非常に高いので絶対に失敗できない!

対象商品 : 00665262
2016-04-28
用途: 予定表作成

カラーバリエーションをもっと増やしてもらえるとさらに良いとおもいます・・あと・・お値段も少し安く・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする