SS36K×5 PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 04918939

 

SS36K×5 PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 04918939
SS36K×5 PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 04918939
SS36K×5 PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 04918939
SS36K×5 PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 04918939

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)SS36K×5

(298件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ幅(mm)36
内容量1箱(5巻)注文コード04918939品番SS36K×5
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

用途
公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:298 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 設計申請書類のファイルの背表紙への利用
Mast設計一級建築士事務所 様(建設業・工事業)

印字もハッキリして、貼りやすく使い勝手のよい商品です。
コスパがよい。

2026-07-21
用途: ラベル作成
教育・研究機関

ラベルの作成に役立ちました。いろんな色や太さを購入して、用途別に使っています。

2026-04-27
用途: テプラ
製造業

以前は2~3個づつ購入してましたが
品質面も問題なく
コスト面、個別包装の箱のごみも減り
満足です。

2026-03-11
用途: 備品管理・オフィスでの使用
卸売・小売業

事務所のバインダー背表紙や備品管理のラベル作成に使用しています。互換品に比べて剥がれにくく、文字もくっきり印字されるので、長期間保管する書類整理には欠かせません。白ラベルに黒文字は視認性も抜群で、一番使い勝手が良いです。

2026-01-28
用途: ファイルラベル作成

すぐになくなるので5本セットがお得でいいです。10本入りを作ってほしいくらいです。

2026-01-28
用途: ファイルのラベル作り
製造業

ファイルのタイトルラベルはテプラで作っているので、毎年年度更新時には必ず消費します。今回安く購入できて満足です。

2026-10-28
用途: ラベル作成時
教育・研究機関

いつもの安心の品物です。
種類も豊富で助かっています。

2025-12-04
用途: 商品ラベル作成
製造業

粘着力もあるので一番使用する商品です。
毎回大めにいつも購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする