曜日別特売
SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948

 

SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948
SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948
SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948
SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948
SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948
SS6KE×5 テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 04918948

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04918948品番SS6KE×5
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
タイプ
キレイにはがせる
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 消防設備諸図面と→諸書面類の修正と表記題材記載時に!
清水防災 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

紙図面類に貼付し易く且つ、貼り直しが可能が、有能です。且つ印字が鮮明!

対象商品 : 23640715
2024-05-28
用途: 会社テプラ用
製造業

リピートで何度も購入していますが、6mmは以外と使用頻度も多く活躍しています。

対象商品 : 23640715
2024-02-17
用途: 事務所に使用。
大興産業株式会社 様(建設業・工事業)

納期が早く、助かりました。送料が無料なので良いと思います。

対象商品 : 23640715
2022-07-05
用途: 書類の整理時
教育・研究機関

裏側の剥離紙が分割式となったが、かえって使い難くなったような感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする