曜日別特売
ST12KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 04918957

 

ST12KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 04918957
ST12KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 04918957
ST12KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 04918957
ST12KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 04918957
ST12KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 04918957

テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)ST12KW×5

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04918957品番ST12KW×5
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
文字
透明に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
タイプ
強粘着
長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
透明
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 制御盤スイッチの名称
製造業

視認性は別として、透明なのでテプラ感がまったくなく、特注で名前を印刷したと勘違いする人が多かった。透明なテプラの存在を知らない人が多い。

対象商品 : 00666845
2022-03-06
用途: 部品収納箱の表示
製造業

透明で、背景色が薄い場合に 文字が浮いていて印刷の様に見えて見栄えが良いです。

対象商品 : 00666985
2017-01-18
用途: ファイルインデックス
K-SS 加藤測量事務所 様

商品については満足していますが、使用機種によると思いますが、テープの送り余白が多すぎると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 00666775
2014-10-08
用途: 製作品=客先納入製品にテプラ機にて記名添付して使用しております。
パーティクルサービスジャパン 様

強粘着なので、長期に亘り、剥がれ難く、便利dす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする