SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009

 

SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009
SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009
SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009
SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009
SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009
SS24KW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム 04919009

テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ幅(mm)24
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04919009品番SS24KW×5
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。

文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
8
タイプ
強粘着
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00666635
2026-05-17
用途: 自社用品紛失防止やファイル整理
自動車・二輪車・自転車関連業

テープにラインナップが多くいろいろなデザインで分かりやすく制作、操作も使い慣れたPC同様なので非常に助かっています

対象商品 : 00666513
2026-03-14
用途: 備品管理
建設業・工事業

工具の備品管理番号シールを作成するのに購入しましたが、剥がれなくくてよかったです。シルバー色もあるといいなぁとおもいました。

2025-10-17
用途: 事務用
有限会社 高橋林業 様(建設業・工事業)

色々な所に名前を貼るのに使っています。まず、ヘルメットに使うために買ったのですがしっかりと貼れているので良いと思います。

2025-12-30
用途: 資料整理
合同会社ACTMORE 様(医療・福祉・介護関連業)

表面にエンボス加工してあってもツキがよく重宝してます

2025-06-30
用途: 物に張るラベルを作るときに使います

きれいに印刷できて,なおかつ,きれいに貼れて,剥がれにくいのが良いです.

1人が参考にしています
2025-03-12
用途: 手軽に購入でき満足
国立大学法人島根大学 様(教育・研究機関)

業務で使うテプラの消耗品が手軽に購入できるのは大変良いと思います

対象商品 : 00666635
2025-12-24
用途: 医薬品シール
Stella調剤薬局 様(医療・福祉・介護関連業)

特に問題なくいつも通リに利用させてもらってます。ありがとうございます。

対象商品 : 00666461
2024-12-06
用途: 一般生活

従来のテープで剥がれることが多いので、購入してみました。自動車等の過酷な環境での使用に効果があると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする