SC18YW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム 04919036

 

SC18YW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム 04919036
SC18YW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム 04919036
SC18YW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム 04919036
SC18YW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム 04919036
SC18YW×5 テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム 04919036

テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04919036品番SC18YW×5
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。

文字
黄に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
8
タイプ
強粘着
長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
黄
包装
5
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ファイルや棚になりつける
製造業

大きいサイズだから、扱いやすい。はがれにくいし、黄色に黒文字だから見やすい。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途: テプラ作成

好きなサイズと色を選べるので助かります。店頭では全部揃いません。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸 様(サービス業)

粘着力がさいこうです。使いやすいです。もう少し安かったらなあ、と思いますが。

対象商品 : 00664596
2024-03-28
用途: 備品の定位置管理に使用しています。
卸売・小売業

下地が白い壁紙などには色付きのテプラ重宝致します。
あと特に注意事項がある部分などには最適です。

対象商品 : 00664867
2024-02-16
用途: 事務作業
てしお温泉夕映 様(サービス業)

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

対象商品 : 00664431
2022-10-17
用途: オイルメンテのラベル
有限会社協栄オート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使ってるので他よりやすく次の日にはくるのでありがたいです

対象商品 : 00664867
2022-07-26
用途: 腰道具のひとつひとつにネームを貼るために使用
サービス業

強い粘着力が良いですね、色は黄色が視認性が良くて使いやすいですが、他の色も試してみたくなります

対象商品 : 00664431
2021-10-14
用途: 備品の警告用
電気・ガス・熱供給・水道業

白しか使用したことがありませんでしたが、備品等に使用するため購入してみました。
黄色に黒は目にとまりやすく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする