SC36Y×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム 04919052

 

SC36Y×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム 04919052
SC36Y×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム 04919052
SC36Y×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム 04919052
SC36Y×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム 04919052
SC36Y×5 テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム 04919052

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)SC36Y×5

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
テープ幅(mm)36
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04919052品番SC36Y×5
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

「強い+安い」のPROテープカートリッジ
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。

文字
黄に黒文字
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
8
適合機種
テープ幅36mm対応機種
タイプ
パステル
長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
黄
包装
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定番号
17 112 045

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-12
用途: 事務作業
その他業種

事務作業として購入。ファイルの仕訳に使用。
樹脂製のファイルの場合、粘着が落ちるため、ここを改善できるとなおよい。

2026-01-05
用途: ファイルや細かい物に品名などわかるようにする
製造業

9㎜幅はあまり使わないが、たまに小さい物や狭い場所に品名等をわかるようにしたいときに重宝しています。使用頻度は少ないので1個ずつ買えるのが助かります。

2026-02-04
用途: 注意喚起の表示
サービス業

ちょっとした注意喚起として黄色のテプラが丁度良いです。やはり白いテプラより、黄色などの色があったが方が目立ちます。

2025-10-07
用途: ファイル等の表紙等に貼り付け
サービス業

定番の良い商品ですね。黄色地なので大変目立っていい感じです。老眼のせいか、テープが剥がしにくいところがマイナス1点かな。

2025-06-25
用途: 事務作業
製造業

安い同等他社品購入しましたが印刷時にテープ出し部詰まり頻発
字体も崩れ使い物にならない為、純正品購入
全く問題無く使用出来ます。

対象商品 : 00664413
2024-01-23
用途: 製品用ラベルの製作
株式会社濱田電機 様

長年つかっております。代替品が他にあまりないのもありますが便利な品だと思います

対象商品 : 00664571
2022-11-04
用途: 掲示

白に黒文字は使っていましたが、注意喚起のシーンではこちらの方が目立ってとてもいいです。

対象商品 : 00664763
2023-03-22
用途: 電気・制御工事
ENESYS Service 様(サービス業)

はい、当たり前ですが何の問題もありません
種類が豊富で、しかもこの値段で買えるのが良いですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする