曜日別特売
10/15より値下げ!現場を応援
SSY24K×5 テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 04919070

 

SSY24K×5 テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 04919070
SSY24K×5 テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 04919070
SSY24K×5 テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 04919070
SSY24K×5 テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 04919070

テプラPROテープ インデックス用ラベル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
文字白に黒文字
テープ長さ(m)8
内容量1箱(5巻)注文コード04919070品番SSY24K×5
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)値下げ
¥5,198

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
8
材質
ケース: ABS
タイプ
インデックスラベル
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
取扱説明書:

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00309934
2023-01-30
用途: ファイル整理
建設業・工事業

事務所に各幅を常備しています。
紙以外にも、プラスチックファイルに貼ることもあるので、
剥がしてファイルを再利用する時に強粘着ではないので剥がしやすくて良いです。
かといってプラスチックファイルに貼っている間は剥がれることはありません。

対象商品 : 00309934
2021-08-06
用途: 事務所書類用
株式会社田島製作所 様

テープも剥がしやすいですし、粘着も問題ないかと思います。値段が少し高いので類似品があると良いと思いました。

対象商品 : 00309934
2020-10-16
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

注意事項の記載等、しっかり印字され直ぐに はがれることも無く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする