曜日別特売

ホワイトボード月行事予定縦2段 中国製EWM-120B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
内容量1枚注文コード04920296品番EWM-120B
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

芯材に再生段ボールを使用した環境配慮型ホワイトボード。軽量で取り回しも良いのが特徴です。

寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
付属品
マーカーペン黒/赤各1本 イレーザー マグネット4個
仕様
壁掛
材質(本体)
スチール・段ボール・アルミ・樹脂
罫線
月行事予定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする