サンケーキコム
マグネットロール原反10m100x0.8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
04920960
品番
MS-100NC
参考基準価格(税別)
¥17,925
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長尺仕様のロールタイプのマグネットシート。好きなサイズでカットしてたっぷり使えます。
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
材質(本体)
ゴム磁石
長さ(m)
10
粘着タイプ
片面