マグネットロール原反10m620x0.8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04920978
品番
MS-620G
参考基準価格(税別)¥71,250販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

長尺仕様のロールタイプのマグネットシート。好きなサイズでカットしてたっぷり使えます。

幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
材質(本体)
ゴム磁石
長さ(m)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする