画像はそれぞれ左用・右用です。
東京インキ
すじかいバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
規格
22×22
仕様
左用
注文コード
04923428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ハウス用部材
用途
パイプハウス(ビニールハウス)の補強や筋交い(斜めの補強パイプ)の固定に使用する農業用金具
規格
22×22
号数
2号
仕様
左用
線径(mm)
3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません