曜日別特売
513098 長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 山櫻 04929658

513098 長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 山櫻 04929658
513098 長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 山櫻 04929658
513098 長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 山櫻 04929658

長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04929658
品番
513098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ホワイト
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする