曜日別特売
513813 長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 山櫻 04930297

513813 長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 山櫻 04930297
513813 長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 山櫻 04930297
513813 長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 山櫻 04930297
513813 長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 山櫻 04930297
513813 長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 山櫻 04930297

長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930297
品番
513813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ホワイト
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする