563002 長3 スミ貼 クラフトCoC ピタット 70 山櫻 04930602

563002 長3 スミ貼 クラフトCoC ピタット 70 山櫻 04930602
563002 長3 スミ貼 クラフトCoC ピタット 70 山櫻 04930602
563002 長3 スミ貼 クラフトCoC ピタット 70 山櫻 04930602

長3 スミ貼 クラフトCoC ピタット 70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930602
品番
563002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
70
用紙
クラフト紙
郵便番号欄
有
テープ
ピタット(アドヘア糊)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする