563092 長3 ECベージュ スラット 80S 山櫻 04930690

563092 長3 ECベージュ スラット 80S 山櫻 04930690
563092 長3 ECベージュ スラット 80S 山櫻 04930690
563092 長3 ECベージュ スラット 80S 山櫻 04930690
563092 長3 ECベージュ スラット 80S 山櫻 04930690

長3 ECベージュ スラット 80S563092

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930690
品番
563092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ベージュ
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
有
テープ
スラット(両面テープ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする