曜日別特売
563103 長3 スミ貼 クラフトCoC スラット 70 山櫻 04930769

563103 長3 スミ貼 クラフトCoC スラット 70 山櫻 04930769
563103 長3 スミ貼 クラフトCoC スラット 70 山櫻 04930769
563103 長3 スミ貼 クラフトCoC スラット 70 山櫻 04930769
563103 長3 スミ貼 クラフトCoC スラット 70 山櫻 04930769

長3 スミ貼 クラフトCoC スラット 70563103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930769
品番
563103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
70
用紙
クラフト紙
郵便番号欄
有
テープ
スラット(両面テープ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする