563205 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 80 山櫻 04930848

563205 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 80 山櫻 04930848
563205 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 80 山櫻 04930848
563205 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 80 山櫻 04930848

長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 80563205

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930848
品番
563205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ホワイト
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
有
テープ
スラット(両面テープ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする