563207 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 100 山櫻 04930857

563207 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 100 山櫻 04930857
563207 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 100 山櫻 04930857
563207 長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 100 山櫻 04930857

長3 スミ貼 本ケントCoC スラット 100563207

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930857
品番
563207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ホワイト
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
100
郵便番号欄
有
テープ
スラット(両面テープ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする