曜日別特売
563322 長3 KミズイロCoC グット 70G 山櫻 04930961

563322 長3 KミズイロCoC グット 70G 山櫻 04930961
563322 長3 KミズイロCoC グット 70G 山櫻 04930961
563322 長3 KミズイロCoC グット 70G 山櫻 04930961

長3 KミズイロCoC グット 70G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04930961
品番
563322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ミズイロ
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
70
郵便番号欄
有
テープ
グット(剥離紙付き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする