564153 長3 窓 A622 KクリームCoC 70 山櫻 04931539

564153 長3 窓 A622 KクリームCoC 70 山櫻 04931539
564153 長3 窓 A622 KクリームCoC 70 山櫻 04931539
564153 長3 窓 A622 KクリームCoC 70 山櫻 04931539

長3 窓 A622 KクリームCoC 70564153

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04931539
品番
564153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
クリーム
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
70
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする