564220 長3 窓 A654 KグレイCoC 85 グラシン 山櫻 04931731

564220 長3 窓 A654 KグレイCoC 85 グラシン 山櫻 04931731
564220 長3 窓 A654 KグレイCoC 85 グラシン 山櫻 04931731
564220 長3 窓 A654 KグレイCoC 85 グラシン 山櫻 04931731

長3 窓 A654 KグレイCoC 85 グラシン564220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04931731
品番
564220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
グレイ
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
85
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする