564451 長3 窓 A40 クラフトCoC 85 スラット 山櫻 04931837

564451 長3 窓 A40 クラフトCoC 85 スラット 山櫻 04931837
564451 長3 窓 A40 クラフトCoC 85 スラット 山櫻 04931837
564451 長3 窓 A40 クラフトCoC 85 スラット 山櫻 04931837
564451 長3 窓 A40 クラフトCoC 85 スラット 山櫻 04931837

長3 窓 A40 クラフトCoC 85 スラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04931837
品番
564451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
85
用紙
クラフト紙
郵便番号欄
無
テープ
スラット(両面テープ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする