564499 長3窓 A861 ミエナイクリームCoC 80 グラシン 山櫻 04932072

564499 長3窓 A861 ミエナイクリームCoC 80 グラシン 山櫻 04932072
564499 長3窓 A861 ミエナイクリームCoC 80 グラシン 山櫻 04932072
564499 長3窓 A861 ミエナイクリームCoC 80 グラシン 山櫻 04932072
564499 長3窓 A861 ミエナイクリームCoC 80 グラシン 山櫻 04932072

長3窓 A861 ミエナイクリームCoC 80 グラシン564499

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04932072
品番
564499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
クリーム
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする