曜日別特売
564501 長3窓 A863 ミエナイグリーンCoC 80 グラシン 山櫻 04932090

564501 長3窓 A863 ミエナイグリーンCoC 80 グラシン 山櫻 04932090
564501 長3窓 A863 ミエナイグリーンCoC 80 グラシン 山櫻 04932090
564501 長3窓 A863 ミエナイグリーンCoC 80 グラシン 山櫻 04932090
564501 長3窓 A863 ミエナイグリーンCoC 80 グラシン 山櫻 04932090

長3窓 A863 ミエナイグリーンCoC 80 グラシン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
04932090
品番
564501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
グリーン
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする