529007 角2 クラフトCoC 右1/3開封 85 山櫻 04932212

529007 角2 クラフトCoC 右1/3開封 85 山櫻 04932212
529007 角2 クラフトCoC 右1/3開封 85 山櫻 04932212
529007 角2 クラフトCoC 右1/3開封 85 山櫻 04932212

角2 クラフトCoC 右1/3開封 85

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
04932212
品番
529007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:39
規格
角2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332(天地)
紙厚(g/m2)
85
用紙
クラフト紙
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする