529015 角2 スミ貼 ナチュラルクラフトCoC 80 山櫻 04932248

529015 角2 スミ貼 ナチュラルクラフトCoC 80 山櫻 04932248
529015 角2 スミ貼 ナチュラルクラフトCoC 80 山櫻 04932248
529015 角2 スミ貼 ナチュラルクラフトCoC 80 山櫻 04932248

角2 スミ貼 ナチュラルクラフトCoC 80529015

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
04932248
品番
529015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:39
規格
角2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332(天地)
紙厚(g/m2)
80
用紙
クラフト紙
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする